testo(テストー)
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス仕様の防水タイプ。
使用温度範囲(℃)
-40~400
応答時間(秒)
7
トラスコ品番
819-3649
寸法(mm)
125×4Φ
ケーブル長(m)
1.5
精度(℃)
±2.5
先端径(Φmm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384475
0602 2292
1.5
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください