testo(テストー)
K熱電対防水型表面温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番
819-3644
寸法(mm)
150×2.5
使用温度範囲(℃)
-40~1000
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±1.5
応答時間(秒)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384502
0602 0693
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください