testo(テストー)
K熱電対輻射熱プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)
0~120
仕様
輻射熱測定
トラスコ品番
819-3645
寸法(mm)
150Φ
ケーブル長(m)
3
精度(℃)
±0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384536
0602 0743
¥
103,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください