testo(テストー)
NTCアルミニウム製スリーブプローブ
アルミスリーブで応答性を遅くしました。
NTCタイプの温度プローブ。
寸法(mm)
40×6Φ
使用温度範囲(℃)
-30~150
ケーブル長(m)
2.4
センサー
サーミスタセンサ
精度(℃)
±0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384588
0628 7503
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください