testo(テストー)
Pt100汎用気体用温度プローブ
Pt100タイプの温度プローブ。
Pt100気体プローブ。
温度範囲(℃)
-50~400
トラスコ品番
819-3666
寸法(mm)
225×5Φ
ケーブル長(m)
1.2(PTFE)
精度(℃)
±(0.15+0.2%rdg)
応答時間(秒)
70
先端径(Φmm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384658
0609 1773
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください