testo(テストー)
Pt100防水型浸漬/芯温プローブ
Pt100タイプの温度プローブ。
Pt100防水タイプ。
温度範囲(℃)
-50~400
応答時間(秒)
12
トラスコ品番
819-3665
寸法(mm)
225×5Φ
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±0.15+0.2%rdg
先端径(Φmm)
3.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384667
0609 1273
1.2
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください