testo(テストー)
T熱電対気体用温度プローブ
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度気体プローブ。
トラスコ品番
819-3659
寸法(mm)
112×5Φ
ケーブル長(m)
1.2
温度(℃)
-40~350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
25
先端径(Φmm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385193
0603 1793
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください