testo(テストー)
T熱電対食品用温度プローブ
T熱電対タイプの温度プローブ。
高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番
819-3664
寸法(mm)
110×4Φ
質量(g)
120
ケーブル長(m)
1.6
温度(℃)
-40~350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
7
先端径(Φmm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385202
0603 3392
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください