testo(テストー)
T熱電対超高速ニードル型プローブ
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番
819-3676
寸法(mm)
150×1.4Φ
ケーブル長(m)
1.2
温度(℃)
-40~250
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385218
0628 0027
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください