testo(テストー)
T熱電対防水型食品用温度プローブ
T熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番
819-3661
寸法(mm)
110×4Φ
ケーブル長(m)
1.2
温度(℃)
-40~350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
30
先端径(Φmm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385236
0603 2192
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください