testo(テストー)
ショートプローブ(サーミスタ温度計用)
NTCタイプの温度プローブ。
用途
気温測定
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3683
寸法(mm)
35×3Φ
測定範囲(℃)
-20~70
精度(℃)
±0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385622
0628 7510
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください