testo(テストー)
TESTO184T2温度データロガ
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様
バッテリー交換:不可
トラスコ品番
494-1608
質量(g)
45
タイプ
150日使い切り
測定範囲(℃)
-35~70
測定項目
温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97mm
最小目盛(℃)
0.1
メモリー数
40000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63386103
0572 1842
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください