testo(テストー)
TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番
819-3709
セット内容
本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)
103×63×33
測定範囲(℃)
-100~400(外付)
センサー
Pt100 classA(温度)
精度(℃)
0.01
分解能(℃)
0.01
保護等級
IP65
材質(ハウジング)
ABS/TPE/Metal
バッテリー
5903リチウムバッテリ×1
測定単位
℃
ディスプレイ
液晶ディスプレイ、2ライン
保証期間
2年
電池寿命
8年(15分間隔の場合)
保管温度(℃)
-40~85
計測頻度
1秒~24時間
チャネル数
温度2チャネル(外付け)
メモリー数
2000000データ
動作温度範囲(℃)
-35~70
内容量
1台
注意
※プローブは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63386128
0572 1762
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください