testo(テストー)
TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)
-200~1000℃(熱電対によりことなる)
仕様
TK熱電対対応
トラスコ品番
819-3710
セット内容
本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)
103×63×33
精度(℃)
±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)
材質(ハウジング)
ABS/TPE/Metal
電池寿命
約8年(15分間隔)
メモリー数
200万データ
内容量
1台
注意
※プローブは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63386137
0572 1764
¥
86,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください