testo(テストー)
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ
面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。
温度測定範囲(℃)
-40~120
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3673
寸法(mm)
395×20
精度(℃)
±1.5
パイプ径(Φmm)
120まで
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63386618
0628 0020
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください