YG-6100-RCL プロユースゴーグル

YG-6100-RCL プロユースゴーグル - 山本光学
(1件のレビュー)

高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル

用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様通気孔付機能マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番856-7563質量(g)108規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92材質(フレーム)エラストマー、PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)織りゴム再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386636YG-6100RCL
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クラリテックスコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63386636
2018-02-28
用途: 木工DIY時
その他業種

ゴムバンドの締め付けをワンタッチで調整できる。
装着した状態での締め付け~緩めてからの取り外しとストレスがない。
そしてレンズは曇らない。
汗をかくと水滴が浮かび上がるが曇ることはなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする