衝撃吸収 採果はさみ

衝撃吸収 採果はさみ - サボテン衝撃吸収 採果はさみ - サボテン衝撃吸収 採果はさみ - サボテン
(2件のレビュー)

刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。

用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂刃形曲刃使用目的収穫切断対象みかん、トマト、柿、梨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386855AG-2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63386855
2022-07-31
用途: トマトの収穫に使用
農・林・水産業

使い心地も良くストレス無く使用出来てリピートで使用したいと思います。

対象商品 : 63386855
2020-05-21
用途: トマトの収穫
農・林・水産業

持ち手が短く、男性には少し小さい気がしますが、刃の曲がり具合はとても良く、切れ味も良いです。
女性には本当に使いやすい商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする