曜日別特売

AIREX DRY(エアレックスドライ)

AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。

用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。厚さ(mm)約1.0機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633873885307/S23.97.516.6特殊ナイロン青杢/ブルー131
オープン
699
769(税込)
当日出荷
633873975308/M25.87.617.5特殊ナイロン青杢/ブルー131
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
633874065309/L26.6818.6特殊ナイロン青杢/ブルー131
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和コーポレーション | エアレックスドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387406
2018-05-18
用途: 産廃品の回収作業
三山和弘製造業

少し濡れた手でもサーと挿入出来て、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする