KH(基陽)
サンリオ カジュアル
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
小振りな道具入れ。お弁当入れや貴重品入れにも。口広構造で出し入れしやすい。
用途
工具収納DIY建設
色
ブラック/豹柄ピンク
材質
ポリエステル
幅(mm)
230
高さ(mm)
180
質量(g)
220
奥行(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389454
KT03P
¥
5,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください