サンリオ 腰袋

サンリオ 腰袋 - KH(基陽)
(2件のレビュー)

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
重い工具もシッカリ収納。建築現場にも対応の丈夫な構造。落下防止コード取り付けリング付き。

用途工具収納DIY建設ブラック/豹柄ピンク材質ポリエステル幅(mm)180高さ(mm)220質量(g)215奥行(mm)105内容量1個
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63389488KT07P
4,860
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63389488
2021-12-24
用途: 内装工事
建設業・工事業

現場で働く女子です。キティちゃんは大変気に入ってます。女性が使うような色合いの商品は、少ないので、これから色々出てくれると助かります。

対象商品 : 63389488
2019-07-18
用途: 内装作業時 充電ドライバー使用時のビス入れ等
フリードサービス業

軽くて腰に負担がかからず使いやすいですし、建物内外の軽作業に重宝しています。
そして何と言っても可愛いのでシリーズ商品を少しずつ揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする