KH(基陽)
サンリオ 腰袋
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
ペンチ、ドライバー等4丁差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
用途
工具収納DIY建設
色
ブラック/豹柄ピンク
材質
ポリエステル
幅(mm)
105
高さ(mm)
220
質量(g)
80
奥行(mm)
60
内容量
1個
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389515
KTH02P
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください