サクラシリーズ 腰袋

サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 腰袋 - KH(基陽)
(1件のレビュー)

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。
開口部補強で型崩れしにくいです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。

用途工具収納部材収納材質1680デニールナイロン内容量1個
注意
※ベルト通し60mm幅対応。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63389935GEA1608Rオレンジ230220318130
3,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63389944GEA1614Rオレンジ210190244105
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390066GEA1608Gグリーン230220318130
3,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390075GEA1614Gグリーン210190244105
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63389804GE1508Pピンク230220318130
4,310
取扱い終了
63389813GE1514Pピンク210190244105
3,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63389944
2022-12-30
用途: 外構工事
農・林・水産業

色もデザインも満足ですが、勝手にもう少し大きいイメージで購入したので自分に残念でした。カッコいいですよ。手も入れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする