KH(基陽)
サクラシリーズ 工具ホルダー
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
用途
工具収納
材質
1680デニールナイロン
内容量
1個
注意
※ベルト通し60mm幅対応。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389953
GEA16201R
オレンジ
90
215
78
40
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63389978
GEA16133R
オレンジ
90
245
115
65
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63389987
GEA1665R
オレンジ
95
230
126
165
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390102
GEA16133G
グリーン
90
245
115
65
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63389822
GE15201P
ピンク
90
215
78
40
¥
1,720
取扱い終了
返品不可
63389838
GE15202P
ピンク
145
210
107
40
¥
2,440
取扱い終了
返品不可
63389847
GE15133P
ピンク
90
245
115
65
¥
3,020
取扱い終了
返品不可
63389856
GE1565P
ピンク
95
230
126
165
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
63389962
GEA16202R
オレンジ
145
210
107
40
¥
2,440
取扱い終了
返品不可
63390084
GEA16201G
グリーン
90
215
78
40
¥
1,720
取扱い終了
返品不可
63390093
GEA16202G
グリーン
145
210
107
40
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
63390118
GEA1665G
グリーン
95
230
126
165
¥
2,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください