中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ

中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ - トーケミ

トーケミの中型ポンプ。70Wモーター使用の中型タイプで正確な吐出性能。
豊富な電源仕様。各種電源規格のモーターを標準・準標準としてラインナップ。
単相電源で屋外仕様が可能。※防爆仕様には対応できません。

仕様ポンプヘッドの連数/1連、ダイヤフラム形式/シングル、減速機/平歯車多段組合機構モーター全閉外扇屋外フランジ型モーター(W)70モーター極数(P)4塗装色減速機部・モーター部:マンセル2.5PB 5/2絶縁階級E種内容量1台
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
最大吐出量(mL/min)
接続形式
最高吐出圧(MPaG)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917374CM-3Z-VVFC-V4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917383CM-3Z-VVFC-P4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917392CM-3Z-VVFC-V4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917408CM-3Z-VVFC-P4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917417CM-3Z-VVFC-V4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917426CM-3Z-VVFC-P4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917435CM-3Z-VVFC-F15-TO1簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
116,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917444CM-3Z-VVFC-F15-TO2簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
111,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917453CM-3Z-VVFC-F15-TO7簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
119,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917462CM-3Z-VVE4-V4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917478CM-3Z-VVE4-P4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917487CM-3Z-VVE4-V4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917496CM-3Z-VVE4-P4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917505CM-3Z-VVE4-V4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917514CM-3Z-VVE4-P4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917523CM-3Z-VVE4-F15-TO1簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
116,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917532CM-3Z-VVE4-F15-TO2簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
111,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917548CM-3Z-VVE4-F15-TO7簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
119,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917557CM-3Z-XV46-V6-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917566CM-3Z-XV46-V6-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
118,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917575CM-3Z-XV46-V6-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.1最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
126,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917584CM-3Z-XV46-F15-TO1簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
123,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917593CM-3Z-XV46-F15-TO2簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
118,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917602CM-3Z-XV46-F15-TO7簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
126,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917618CM-7Z-VVFC-V4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917627CM-7Z-VVFC-P4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917636CM-7Z-VVFC-V4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917645CM-7Z-VVFC-P4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917654CM-7Z-VVFC-V4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917663CM-7Z-VVFC-P4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917672CM-7Z-VVFC-F15-TO1簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
116,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917688CM-7Z-VVFC-F15-TO2簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
111,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917697CM-7Z-VVFC-F15-TO7簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
119,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917706CM-7Z-VVE4-V4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917715CM-7Z-VVE4-P4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917724CM-7Z-VVE4-V4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917733CM-7Z-VVE4-P4-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
118,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917742CM-7Z-VVE4-V4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917758CM-7Z-VVE4-P4-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
125,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917767CM-7Z-VVE4-F15-TO1簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
116,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917776CM-7Z-VVE4-F15-TO2簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
111,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917785CM-7Z-VVE4-F15-TO7簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
119,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917794CM-7Z-XV46-V6-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917803CM-7Z-XV46-V6-TO2フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
118,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917812CM-7Z-XV46-V6-TO7フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.1最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
126,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917828CM-7Z-XV46-F15-TO1簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
123,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917837CM-7Z-XV46-F15-TO2簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
118,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917846CM-7Z-XV46-F15-TO7簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)約8.4最高吐出圧時/66(60Hz)、55(50Hz)フランジ継手 JIS 10K1.5(PVC配管1.0)
126,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917855CM-12Z-VVFC-V4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/114(60Hz)、95(50Hz)塩ビブレードホース継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
62917864CM-12Z-VVFC-P4-TO1フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器約8.1最高吐出圧時/114(60Hz)、95(50Hz)ポリエチレンホース用継手1.5(PVC配管1.0)
123,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62917374CM-3Z-VVFC-V4-TO188618513CM-2V-VVFC-V4-TI1CM-3Z-VVFC-V4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618513中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917383CM-3Z-VVFC-P4-TO188618486CM-2V-VVFC-P4-TI1CM-3Z-VVFC-P4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618486中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917392CM-3Z-VVFC-V4-TO288618522CM-2V-VVFC-V4-TI2CM-3Z-VVFC-V4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618522中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917408CM-3Z-VVFC-P4-TO288618495CM-2V-VVFC-P4-TI2CM-3Z-VVFC-P4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618495中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917417CM-3Z-VVFC-V4-TO788618538CM-2V-VVFC-V4-TI7CM-3Z-VVFC-V4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618538中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917426CM-3Z-VVFC-P4-TO788618504CM-2V-VVFC-P4-TI7CM-3Z-VVFC-P4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618504中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917435CM-3Z-VVFC-F15-TO188618547CM-2V-VVFC-F15-TI1CM-3Z-VVFC-F15-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618547中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917444CM-3Z-VVFC-F15-TO288618556CM-2V-VVFC-F15-TI2CM-3Z-VVFC-F15-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618556中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917453CM-3Z-VVFC-F15-TO788618565CM-2V-VVFC-F15-TI7CM-3Z-VVFC-F15-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618565中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917462CM-3Z-VVE4-V4-TO188618608CM-2V-VVE4-V4-TI1CM-3Z-VVE4-V4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618608中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917478CM-3Z-VVE4-P4-TO188618574CM-2V-VVE4-P4-TI1CM-3Z-VVE4-P4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618574中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917487CM-3Z-VVE4-V4-TO288618617CM-2V-VVE4-V4-TI2CM-3Z-VVE4-V4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618617中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917496CM-3Z-VVE4-P4-TO288618583CM-2V-VVE4-P4-TI2CM-3Z-VVE4-P4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618583中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917505CM-3Z-VVE4-V4-TO788618626CM-2V-VVE4-V4-TI7CM-3Z-VVE4-V4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618626中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917514CM-3Z-VVE4-P4-TO788618592CM-2V-VVE4-P4-TI7CM-3Z-VVE4-P4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618592中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917523CM-3Z-VVE4-F15-TO188618635CM-2V-VVE4-F15-TI1CM-3Z-VVE4-F15-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618635中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917532CM-3Z-VVE4-F15-TO288618644CM-2V-VVE4-F15-TI2CM-3Z-VVE4-F15-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618644中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917548CM-3Z-VVE4-F15-TO788618653CM-2V-VVE4-F15-TI7CM-3Z-VVE4-F15-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618653中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917557CM-3Z-XV46-V6-TO188618662CM-2V-XV46-V6-TI1CM-3Z-XV46-V6-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618662中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917566CM-3Z-XV46-V6-TO288618678CM-2V-XV46-V6-TI2CM-3Z-XV46-V6-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618678中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917575CM-3Z-XV46-V6-TO788618687CM-2V-XV46-V6-TI7CM-3Z-XV46-V6-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618687中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917584CM-3Z-XV46-F15-TO188618696CM-2V-XV46-F15-TI1CM-3Z-XV46-F15-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618696中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917593CM-3Z-XV46-F15-TO288618705CM-2V-XV46-F15-TI2CM-3Z-XV46-F15-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618705中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917602CM-3Z-XV46-F15-TO788618714CM-2V-XV46-F15-TI7CM-3Z-XV46-F15-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618714中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917618CM-7Z-VVFC-V4-TO188618757CM-6V-VVFC-V4-TI1CM-7Z-VVFC-V4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618757中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917627CM-7Z-VVFC-P4-TO188618723CM-6V-VVFC-P4-TI1CM-7Z-VVFC-P4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618723中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917636CM-7Z-VVFC-V4-TO288618766CM-6V-VVFC-V4-TI2CM-7Z-VVFC-V4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618766中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917645CM-7Z-VVFC-P4-TO288618732CM-6V-VVFC-P4-TI2CM-7Z-VVFC-P4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618732中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917654CM-7Z-VVFC-V4-TO788618775CM-6V-VVFC-V4-TI7CM-7Z-VVFC-V4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618775中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917663CM-7Z-VVFC-P4-TO788618748CM-6V-VVFC-P4-TI7CM-7Z-VVFC-P4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618748中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917672CM-7Z-VVFC-F15-TO188618784CM-6V-VVFC-F15-TI1CM-7Z-VVFC-F15-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618784中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917688CM-7Z-VVFC-F15-TO288618793CM-6V-VVFC-F15-TI2CM-7Z-VVFC-F15-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618793中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917697CM-7Z-VVFC-F15-TO788618802CM-6V-VVFC-F15-TI7CM-7Z-VVFC-F15-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618802中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917706CM-7Z-VVE4-V4-TO188618845CM-6V-VVE4-V4-TI1CM-7Z-VVE4-V4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618845中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917715CM-7Z-VVE4-P4-TO188618818CM-6V-VVE4-P4-TI1CM-7Z-VVE4-P4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618818中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917724CM-7Z-VVE4-V4-TO288618854CM-6V-VVE4-V4-TI2CM-7Z-VVE4-V4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618854中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917733CM-7Z-VVE4-P4-TO288618827CM-6V-VVE4-P4-TI2CM-7Z-VVE4-P4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618827中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917742CM-7Z-VVE4-V4-TO788618863CM-6V-VVE4-V4-TI7CM-7Z-VVE4-V4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618863中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917758CM-7Z-VVE4-P4-TO788618836CM-6V-VVE4-P4-TI7CM-7Z-VVE4-P4-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618836中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917767CM-7Z-VVE4-F15-TO188618872CM-6V-VVE4-F15-TI1CM-7Z-VVE4-F15-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618872中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917776CM-7Z-VVE4-F15-TO288618888CM-6V-VVE4-F15-TI2CM-7Z-VVE4-F15-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618888中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917785CM-7Z-VVE4-F15-TO788618897CM-6V-VVE4-F15-TI7CM-7Z-VVE4-F15-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618897中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917794CM-7Z-XV46-V6-TO188618906CM-6V-XV46-V6-TI1CM-7Z-XV46-V6-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618906中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917803CM-7Z-XV46-V6-TO288618915CM-6V-XV46-V6-TI2CM-7Z-XV46-V6-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618915中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917812CM-7Z-XV46-V6-TO788618924CM-6V-XV46-V6-TI7CM-7Z-XV46-V6-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618924中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917828CM-7Z-XV46-F15-TO188618933CM-6V-XV46-F15-TI1CM-7Z-XV46-F15-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618933中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917837CM-7Z-XV46-F15-TO288618942CM-6V-XV46-F15-TI2CM-7Z-XV46-F15-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618942中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917846CM-7Z-XV46-F15-TO788618958CM-6V-XV46-F15-TI7CM-7Z-XV46-F15-TO7 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618958中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917855CM-12Z-VVFC-V4-TO188618994CM-8V-VVFC-V4-TI1CM-12Z-VVFC-V4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618994中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62917864CM-12Z-VVFC-P4-TO188618967CM-8V-VVFC-P4-TI1CM-12Z-VVFC-P4-TO1 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618967中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする