曜日別特売

ActivGrip(アクティブグリップ) CJ-569

ActivGrip(アクティブグリップ) CJ-569 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
(3件のレビュー)

油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。

用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。厚さ(mm)約1.4機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633907325697/S247.820.1ナイロンブルーグレー/ブラック131
オープン
659
725(税込)
当日出荷
633907485698/M257.921.2ナイロンブルーグレー/ブラック131
オープン
取扱い終了
633907575699/L268.122.6ナイロンブルーグレー/ブラック131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6339074856931083528569-M569 ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083528ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569トワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6339075756931083537569-L569 ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083537ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569トワロン(TOWA/東和コーポレーション)1双
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63390732
2022-07-26
用途: 草取り作業
農・林・水産業

防水効果が良いです。
鎌を使い手刈りの際、今まで使っていたものより指先の負担が無くスムーズに作業出来ます。
手袋の蒸れもそれほど気にならず、使用感も気に入りました。
握力が強く無いので、しっかりとした滑り止め効果も助かります。
次回も購入したいと思っています。

対象商品 : 63390732
2021-11-10
用途: 農機の整備
製造業

油・水の浸透も無く快適です。若干指先の効きが甘いです。

対象商品 : 63390757
2020-01-09
用途: 自動車分解整備、大型タイヤ交換、重機整備
有限会社 西自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

手の甲まで、カバーされているのでオイル、水の侵入を防いでくれる。耐久性も申し分ない。意外と厚手、通気性は悪い、夏には向かない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする