ActivGrip XA-326

ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。
天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。

用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。厚さ(mm)約1.4機能グリップ力材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63390766326S/7インチ247.419.5ナイロンライトグレー/ダークブルー131
オープン
679
747(税込)
当日出荷
63390775326M/8インチ257.421ナイロンライトグレー/ダークブルー131
オープン
取扱い終了
代替品有
63390784326L/9インチ267.621.5ナイロンライトグレー/ダークブルー131
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6339077532631083598326-M326 天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 TOWA(東和コーポレーション) 31083598天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326TOWA(東和コーポレーション)1双
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6339078432631083607326-L326 天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 TOWA(東和コーポレーション) 31083607天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326TOWA(東和コーポレーション)1双
679
税込747
工場移転により、JANコード変更となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63390784
2021-02-23
用途: 工場作業全般
協友アグリ株式会社

手の甲側までコーティングがされているので汚れは無いがの耐久性が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする