SK(新潟精機)
KAIDANロック ポケマグ
(1件のレビュー)
強力ネオジム磁石付フック採用。寸法測定に便利です。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
SK4(樹脂コーティング)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(本体)
ABS・ラバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63390854
LCPM-1635KD
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください