王子ゴム化成
コーナーガード(エンドキャップ2個付)
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途
トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質
本体:PVC、当て板:スチール
タイプ
直角コーナー
長さ(mm)
1000
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付ボルトは製品に含まれていません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63390888
SCL-0090V
1000
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63390897
SCL-0090V
1000
アイボリー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63390906
SCL-0090V
1000
グレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63390915
SCL-0090V
1000
茶
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63390924
SCL-0090V
1000
黄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。