曜日別特売
(3件のレビュー)

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
使いやすいスタンド付。

桁数12トラスコ品番788-5938サイズデスクタイプ質量(g)約170電源T・W・P(LR44×1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×126×35機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、スタンド付、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×126×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63392288DW-122CL-N
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63392288
2021-12-25
用途: 卓上での計算
教育・研究機関

サイズが通常のものより一回り大きいので、大変使いやすいと思います。一つ一つのキーも大きいので、押し間違えが少ないと思います。何よりも見やすいのが良いと思います。

対象商品 : 63392288
2020-07-30
用途: 事務仕事

大き過ぎず小さ過ぎず使い易い大きさで、シンプルですが機能も十分。しかも抗菌、らしいので気に入っています。

対象商品 : 63392288
2020-07-28
用途: 使いやすい
中電輸送サービス株式会社

今まで使っていたカシオの電卓が湿気で液晶がダメになってしまったので、購入いたしました。
サイズも使った感じも今までと変わりがなく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする