曜日別特売

抗菌 ミニジャスト型電卓

抗菌 ミニジャスト型電卓 - カシオ計算機
(10件のレビュー)

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。

桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63392306MW-102CL-N
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 日常使い
不動産業

卓上で使用するのには、私にはこのサイズが一番使い易いです。

対象商品 : 63392306
2024-03-22
用途: 店頭販売での金額計算
卸売・小売業

凄く使いやすいです。
以前もカシオだったので、キーが
同じ配置のものを選びました。
色が何色か選べれば良いのにと思います。

対象商品 : 63392306
2023-09-22
用途: 実験の計算
教育・研究機関

実験をすると、計算が必要になります。
サイン、コサインは必要なく、税計算も要りません。
ルートは、時に必要です。
そのような私が選びました。
良いと思います。
指数計算などの詳しい説明書は、インターネット上からダウンロードしなくてはなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 63392306
2023-04-25
用途: 会計計算
その他業種

シンプルで使いやすい。
モニターも見やすく、押しやすい。
他サイトより安かったので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 63392306
2021-09-28
用途: 暗算の難しい8桁以上の計算
製造業

安定のCASIOのボタン配置(※特にACボタンと+-×÷ボタンの配置)で間違わずに計算が出来ます。
スマホなどのタッチパネルよりもはるかに確実でテンポよく計算が出来ます
10%割引を利用すればまずまず適価だと思いますので、満足度は★4つとさせて頂きます。

対象商品 : 63392306
2020-07-16
用途: 計算です。

指定ボタン電池 LR54は、最近見かけない! 
互換電池の表記があると、親切だ

対象商品 : 63392306
2020-01-21
用途: 事務作業
株式会社アルボース製造業

色は白で清潔感が有りボタン操作もソフトで指に負担もなく良いですね。

対象商品 : 63392306
2018-03-30
用途: 事務・手すり工事設計

ルート計算のある小型卓上型を探していて、これを見つけました。
ジャストフィットです。
以前のキャノンのものは型落ちらしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする