曜日別特売
(1件のレビュー)

基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。

材質亜鉛鉄板形状丸形厚さ(mm)0.3材質(取手)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63396567335298.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
633965763353011.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
633965853353114
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
633965943353218.5
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63396594
2020-06-11
用途: 薪ストーブの灰を掃除する時

インテリアにも映えるように取っ手が木製のモノを探していてこちらを購入。
また、黒い鋳物製の薪ストーブの横に置くために、同じようにマットブラック色に全体を塗装してさらに見栄えが良くなりました。このようの昔ながらの味のあるバケツはずっと生産販売してもらいたいものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする