バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー

バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー - リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー - リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー - リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー - リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー - リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー - リーブル
(1件のレビュー)

丈夫で強いスタンダードな手袋です。
しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。
全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。
食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。
食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。
耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。
自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。

粉有無粉なし厚さ(mm)0.11材質ニトリルゴム機能耐油・耐薬品エンボス加工全面ブルー入数(枚)100入数(双)50規格食品衛生法適合全長(cm)24食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633921052152SSSS0.11
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
633921142152SS0.11
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
633921232152MM0.11
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
633921322152LL0.11
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
633921482152LLLL0.11
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63392123
2019-10-19
用途: 色々な作業に
建設業・工事業

100枚入り800円台の使いやすい某ニトリル手袋より、プラス200円ほど(割引の日に注文)で更に破けにくいこちらの商品がとても気に入りました。
先日、購入した同商品の中に、一枚だけ親指付け根外側辺りが薄くなってポツポツと穴が開いてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする