リーブル
バリアローブ 活性炭バリアマスク(個包装)
中央活性炭フィルターで臭いを軽減。
耳に優しい超幅広ゴム。
外側は白色で明るい見た目。
衛生的な個包装で持ち運びにも便利。
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布、活性炭
細菌ろ過効率(BFE)
99%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63392157
2870
プリーツ型
ホワイト
3.5層
フリー
95×175
耳かけ
個包装
30
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください