まつうら工業
反射トラロープ(8打ち)
(1件のレビュー)
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途
危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)
約20
仕様
反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質
ポリエチレン、反射材
幅(mm)
約8
色
トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)
8
ロープ仕様
8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻(20m)
注意
※警告標示用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63392412
HTR8-20(8STRAND)
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください