KH(基陽)
KH 安全帯ベルト
(1件のレビュー)
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
幅(mm)
50
全長(mm)
1200
材質
ナイロン
サイズ
M
質量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63392455
47110F
ネイビー
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63392464
47112F
ブルー
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63392473
47113F
ブラック
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください