KHフルハーネス・部品

KHフルハーネス・部品 - KH(基陽)KHフルハーネス・部品 - KH(基陽)
(2件のレビュー)

ブロックリール用補助環
上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利

用途ブロックリール接続ブラック材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40内容量1個
注意
※ランヤードの継ぎ手として使用すると全長が伸びて万が一の時の衝撃が大きくなります。正しい使い方をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63394135HX-HD
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63394135
2021-10-11
用途: 安全ブロックを使用し鉄骨を登る時。
建設業・工事業

マジックテープが付いているので使用しない時は肩ベルトに固定できるので便利です。

対象商品 : 63394135
2019-03-12
用途: 高所作業
株式会社ハタノ建設業・工事業

引っ掛けの輪っかが大きいので使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする