曜日別特売
モノタロウ

ポンチ セット

ポンチ セット - モノタロウポンチ セット - モノタロウポンチ セット - モノタロウポンチ セット - モノタロウ
(107件のレビュー)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。

用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48内容量1セット(9本)
注意
※叩く時には力が分散しないように、しっかりした硬い土台の上でご使用ください。
※刃物ですので取扱いにはご注意ください。
※必要以上の力で叩くと、先端刃部の破損につながりますのでおやめください。
※使用後は防錆処理をして保管してください。
※お子様の手の届かない所へ保管してください。
※落としたり、ぶつけたりしないでください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因になりますので絶対にやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63395456PS9
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: エンジンのガスケットの穴あけ

刃が付いていません。ポンチシャープナーなどで刃をつける(研磨する)必要があります。そうしないと使えません。
他の中国製品も見ても刃が付いてませんので、業界ではそれが普通なのかも知れませんが。そうなら、モノタロウ様にはその旨、適切に表示していただく必要があると思います。
今回初めてポンチを購入し、そう思いました。

1が参考にしています
2026-03-02
用途: 板ゴム、ビニール等の穴あけ

頻繁に使う物ではないが各サイズを揃えるより割安で切れも良いです。お得感がうれしい。

2026-02-12
用途: 趣味の工作用

切れ味が少し悪いので、軽く研いだ。材質がしっかりしているので、この程度の作業をすればで安価でセットが揃うのは助かる。黒染めしてあるのも良いと思う。

2025-12-02
用途: バイクエンジンのガスケット穴開け
その他業種

ネジ径にあわせて綺麗に穴を開ける事ができました。
サイズが揃っているところも良いです。

2026-01-14
用途: バイク用パッキン製作
製造業

刃先まで塗装が回っているのでもしやと思ったが、そのままでは全く切れない…。

2025-10-29
用途: ガスケットのピン・ネジ穴開け

切れ味は・・・箱出しではあまり切れない。
シャープナーを使えば良く切れる。
刃持ちはまあまあです。

1が参考にしています
2025-06-11
用途: 皮とゴムへの穴あけ作業・・・・・

小さなゴム製のパッキン製作とベルトの穴あけに使用したく購入しました。
サイズがここまで揃っていて、この価格ならと思い購入。
木材を下に敷き、3mm厚のゴムを20個程穴あけしてます。
物の材質、作りも特に問題無さそうです。
使い捨てにするつもりは無いので、大事に長く使おうと思います。
錆させなければ長持ちしそうです。

1が参考にしています
2025-07-02
用途: バイクメンテナンス
飲食業

古いバイクの整備でガスケット作るときのボルト穴をあけるのに便利です。小さいのを減らしてもう少し大きいサイズのセットがあるといいのですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
穴のサイズは刻印されているでしょうか。
回答:
それぞれに刻印されております。
4が参考にしています
2023-03-27
質問:
各サイズの単品供給は可能でしょうか。
回答:
単品供給は行っておりません。
2023-03-27

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする