エクステエナメル

エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業エクステエナメル - 玄々化学工業
(2件のレビュー)

隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。
環境に配慮した水性系で臭いが少ない。
優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。

用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ特性撥水、防腐、防カビ、高耐久主な用途指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物混合比エクステエナメル:水=100:0~10標準塗布量(g/m2)80~100
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が85%以上の日は塗装を避けて下さい(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は温水石鹸で洗浄してください。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤(アセトン)にて洗ってください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
全36種類を絞り込む
色調
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63402002S5-10001缶(700g)ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402018S5-10001缶(3.5kg)ホワイト
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402027S5-10001缶(14kg)ホワイト
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402036S5-11001缶(700g)ライトグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402045S5-11001缶(3.5kg)ライトグレー
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402054S5-11001缶(14kg)ライトグレー
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402063S5-15001缶(700g)ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402072S5-15001缶(3.5kg)ブラック
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402088S5-15001缶(14kg)ブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402097S5-27001缶(700g)ブラウン
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402106S5-27001缶(3.5kg)ブラウン
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402115S5-27001缶(14kg)ブラウン
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402124S5-29001缶(700g)レッドウッド
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402133S5-29001缶(3.5kg)レッドウッド
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402142S5-29001缶(14kg)レッドウッド
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402158S5-35001缶(700g)オーク
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402167S5-35001缶(3.5kg)オーク
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
63402176S5-35001缶(14kg)オーク
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402185S5-37001缶(700g)チーク
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
63402194S5-37001缶(3.5kg)チーク
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402203S5-37001缶(14kg)チーク
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402212S5-39001缶(700g)パイン
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402228S5-39001缶(3.5kg)パイン
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402237S5-39001缶(14kg)パイン
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402246S5-49001缶(700g)メイズ
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402255S5-49001缶(3.5kg)メイズ
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402264S5-49001缶(14kg)メイズ
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402273S5-59001缶(700g)グリーンアンバー
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402282S5-59001缶(3.5kg)グリーンアンバー
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402298S5-59001缶(14kg)グリーンアンバー
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402307S5-75001缶(700g)オールナット
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402316S5-75001缶(3.5kg)オールナット
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402325S5-75001缶(14kg)オールナット
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402334S5-101缶(700g)カラレス
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402343S5-101缶(3.5kg)カラレス
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402352S5-101缶(14kg)カラレス
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63402316
2021-01-06
用途: ウッドデッキの塗装
オフィスYKサービス業

3度目の利用です。刷毛塗りでもムラなく塗れる(伸びがよい)ので作業性がよいと思います。
乾燥後の色合いも塗装時とあまり変わらない。

対象商品 : 63402106
2019-10-22
用途: 自宅木材塗料
飲食業

よくのびて、大変塗装が楽でした。また購入を検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする