玄々化学工業
ハクラックニス
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途
木材の目止め、節止め、下塗り。
木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。
楽器の共鳴板等の塗装。
特性
速乾、つや出し
硬化時間(分)
30(20℃)
主な用途
木材
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
塗布方法
刷毛
色調
乳白色
危険物の類別
非危険物
混合比
主剤:ニスうすめ液=100:0~20
標準塗布量(g/m
2
)
40~60
注意
※湿気によって白化を起こす場合がありますので、湿度の高いところでの塗装は避けてください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63402368
RW-11
1缶(400mL)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63402377
RW-11
1缶(3kg)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402386
RW-11
1缶(15kg)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870