曜日別特売

和さ美

和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業和さ美 - 玄々化学工業

撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。
被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。
塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。
静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。
メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。
1回塗で終了。
他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。

特性撥水、耐薬品、耐汚染性主な用途木床塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り使用場所屋内指触乾燥時間(時間)3(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1標準塗布量(g/m2)15~20
注意
※塗料の浸みこんだ布・スポンジなどは重ね置きしておくと発熱により自然発火する恐れがあるので広げて乾燥させるか、水を張った金属容器に漬けて保管し早めに焼却処分をしてください。
※塗っている最中および塗った後は換気に注意し、風通しの良い場所でよく乾燥させてください。
※素材にタンニン成分が多量に含まれる場合には塗装数日後に変色を生じることがあります。あらかじめ試し塗りをして確認の上ご使用ください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色調
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63402422I6-101缶(1L)透明第四類
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402438I6-101缶(4L)透明非危険物
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402447I6-101缶(16L)透明非危険物
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402456I6-10011缶(1L)白色非危険物
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63402465I6-10011缶(4L)白色非危険物
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402474I6-10011缶(16L)白色非危険物
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402483I6-15011缶(1L)墨色非危険物
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402492I6-15011缶(4L)墨色非危険物
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402508I6-15011缶(16L)墨色非危険物
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402517I6-20011缶(1L)さび色非危険物
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402526I6-20011缶(4L)さび色非危険物
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402535I6-20011缶(16L)さび色非危険物
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402544I6-40011缶(1L)ひまわり色非危険物
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402553I6-40011缶(4L)ひまわり色非危険物
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402562I6-40011缶(16L)ひまわり色非危険物
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402578I6-13011缶(1L)利休ねずみ色非危険物
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402587I6-13011缶(4L)利休ねずみ色非危険物
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402596I6-13011缶(16L)利休ねずみ色非危険物
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402605I6-23011缶(1L)栗色非危険物
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402614I6-23011缶(4L)栗色非危険物
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402623I6-23011缶(16L)栗色非危険物
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402632I6-37011缶(1L)こげ茶色非危険物
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402648I6-37011缶(4L)こげ茶色非危険物
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402657I6-37011缶(16L)こげ茶色非危険物
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402666I6-75011缶(1L)古代色非危険物
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402675I6-75011缶(4L)古代色非危険物
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402684I6-75011缶(16L)古代色非危険物
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする