エクステカラー

エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業エクステカラー - 玄々化学工業

臭いがない。
木材の防腐・防カビ効果に優れています。
強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。
木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。
環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。

用途外装木部の着色仕上げ特性撥水、防腐、防カビ主な用途塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
全45種類を絞り込む
色調
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63402788S9-10001缶(0.7L)ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402797S9-10001缶(3L)ホワイト
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402806S9-10001缶(16L)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402815S9-15001缶(0.7L)ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402824S9-15001缶(3L)ブラック
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402833S9-15001缶(16L)ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402842S9-20001缶(0.7L)レッド
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402858S9-20001缶(3L)レッド
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402867S9-20001缶(16L)レッド
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402876S9-27001缶(0.7L)ブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402885S9-27001缶(3L)ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402894S9-27001缶(16L)ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402903S9-40001缶(0.7L)イエロー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402912S9-40001缶(3L)イエロー
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402928S9-40001缶(16L)イエロー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402937S9-60001缶(0.7L)ブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402946S9-60001缶(3L)ブルー
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402955S9-60001缶(16L)ブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402964S9-101缶(0.7L)カラレス
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402973S9-101缶(3L)カラレス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402982S9-101缶(16L)カラレス
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402998S9-11001缶(0.7L)ライトグレー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403007S9-11001缶(3L)ライトグレー
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403016S9-11001缶(16L)ライトグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403025S9-29001缶(0.7L)レッドウッド
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403034S9-29001缶(3L)レッドウッド
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403043S9-29001缶(16L)レッドウッド
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403052S9-35001缶(0.7L)オーク
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403068S9-35001缶(3L)オーク
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403077S9-35001缶(16L)オーク
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403086S9-37001缶(0.7L)チーク
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403095S9-37001缶(3L)チーク
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403104S9-37001缶(16L)チーク
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403113S9-39001缶(0.7L)パイン
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403122S9-39001缶(3L)パイン
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403138S9-39001缶(16L)パイン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403147S9-49001缶(0.7L)メイズ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403156S9-49001缶(3L)メイズ
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403165S9-49001缶(16L)メイズ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403174S9-59001缶(0.7L)グリーンアンバー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403183S9-59001缶(3L)グリーンアンバー
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403192S9-59001缶(16L)グリーンアンバー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403208S9-75001缶(0.7L)オールナット
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403217S9-75001缶(3L)オールナット
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403226S9-75001缶(16L)オールナット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする