玄々化学工業
ユートンアクア
屋外での耐候性が抜群。
屋内での日ヤケ防止効果に優れる。
水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途
ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般
特性
耐候
使用方法
原液(必要であれば水で適宜希釈)
色
乳白色
主な用途
屋内外木部
外観
乳白色
完全硬化時間
24時間以上(20℃)
塗布方法
刷毛、スプレーなど
硬化時間(時間)
6以上(20℃)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)。
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意下さい。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けてください(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は、温石鹸水でよく洗浄してください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63403235
SC-91
1缶(1L)
グロス(艶有)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63403244
SC-91
1缶(3.6L)
グロス(艶有)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403253
SC-91
1缶(16L)
グロス(艶有)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403262
SC-92
1缶(1L)
サテン(半艶)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63403278
SC-92
1缶(3.6L)
サテン(半艶)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403287
SC-92
1缶(16L)
サテン(半艶)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403296
SC-93
1缶(1L)
マット(全艶消)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403305
SC-93
1缶(3.6L)
マット(全艶消)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63403314
SC-93
1缶(16L)
マット(全艶消)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870