曜日別特売

Power Leather Glove 牛床革背縫手袋

Power Leather Glove 牛床革背縫手袋 - 高田商事Power Leather Glove 牛床革背縫手袋 - 高田商事Power Leather Glove 牛床革背縫手袋 - 高田商事Power Leather Glove 牛床革背縫手袋 - 高田商事Power Leather Glove 牛床革背縫手袋 - 高田商事

耐久性・熱・磨耗に強い牛床革を使用。手のひら補強当て付きで背縫い加工なのでハードな作業にもご使用頂けます。油作業・溶接作業に最適!!

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業などサイズフリーアテ有無アテ付材質牛床革入数(双)10全長(cm)約23.5中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約11.5内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63396664No.TM-10フリーアテ付牛床革約23.5約8.5約11.510
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする