高田商事
Power Leather Glove 吟当付グローブ
手のひら補強当て付きのオイル背縫い加工なのでハードな作業にもご使用頂けます。洗えるオイル革手・特殊加工で柔らかく、洗濯しても硬くなりにくい。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63396673
No.435
1双
M
約22.5
約7.7
約11.0
牛床革(オイル加工)
アテ付(金革)
1
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63396682
No.435
1双
L
約24
約8.0
約11.5
牛床革(オイル加工)
アテ付(黒革)
1
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63396698
No.430
1組(3双)
M
約22.5
約7.7
約11.0
牛床革(オイル加工)
アテ付(金革)
3
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63396707
No.430
1組(3双)
L
約24
約8.0
約11.5
牛床革(オイル加工)
アテ付(黒革)
3
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください