曜日別特売

Sハンガーブラケット A-181S

Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-181S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定

用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具適合(爪側振れ止め)SL厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ねじれ荷重には適応していないため、Sバー装着式フェイスパーツは使用不適
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753118A-181S(パイプ芯)3550
500
339
373(税込)
当日出荷
55753127A-181S(パイプ芯)5570
500
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
55753136A-181S(パイプ芯)90.5100
760
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753145A-181S(パイプ芯)140.5150
810
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753154A-181S(パイプ芯)190.5200
900
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753163A-181S(パイプ芯)240.5250
970
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
55753172A-181S(パイプ芯)260.5270
1,000
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753188A-181S(パイプ芯)290.5300
1,000
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753197A-181S(パイプ芯)340.5350
1,150
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする