曜日別特売

Sハンガーブラケット A-182S

Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sハンガーブラケット A-182S - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Wサポート取付不可。
※呼び50のみペッカーサポートの使用には適しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
角度(°)
呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753206A-182S(パイプ芯)35腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり)50
500339
339
373(税込)
当日出荷
55753215A-182S(パイプ芯)55腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり)70
500339
339
373(税込)
当日出荷
55753224A-182S(パイプ芯)90.5腕金具0.75アップ100
760519
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753233A-182S(パイプ芯)140.5腕金具0.75アップ150
810559
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753242A-182S(パイプ芯)190.5腕金具0.75アップ200
900619
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55753258A-182S(パイプ芯)240.5腕金具0.75アップ250
970649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
55753267A-182S(パイプ芯)260.5腕金具0.75アップ270
1,000669
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753276A-182S(パイプ芯)290.5腕金具0.75アップ300
1,000669
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り3点です
55753285A-182S(パイプ芯)340.5腕金具0.75アップ350
1,150769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55753215
2021-05-28
用途: 可動棚の部品
chigusa飲食業

品物そのものは全く問題ありません。むしろバッチリ。
ただ、商品説明が簡素すぎる。このロイヤルシリーズに関しては、ものが非常に良いのに、商品説明と画像が簡素すぎて買いづらい傾向にあります。バーもどれが適合するのかの明記がないため、悩みに悩んで恐る恐る買った感じです。そこは本当に改善して欲しいです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする