ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sハンガーブラケット A-192S
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
パイプ振れ止め(NPL)標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
色
クローム
材質
スチール特殊鋼
適合
(爪側振れ止め)SL
厚さ(mm)
3t
角度(°)
腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Wサポート取付不可
※呼び50のみペッカーサポートの仕様には適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55753294
A-192S
50
¥
550
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753303
A-192S
70
¥
550
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください