曜日別特売
モノタロウ

金切鋸刃

金切鋸刃 - モノタロウ金切鋸刃 - モノタロウ金切鋸刃 - モノタロウ金切鋸刃 - モノタロウ金切鋸刃 - モノタロウ
(24件のレビュー)

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。

用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山内容量1セット(6枚)
注意
※材質はSK-7を採用しており、耐摩耗性が低くなっていますので、過度な重切削や難削材の加工には向きません。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64103488SK-7-6SET
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 手作業

のこぎりでは大きすぎ…の作業に細かい動作ができて、なおかつ作業が思い通りにできる優れもの 消耗品なので複数入り数はうれしい。

対象商品 : 64103488
2022-10-26
用途: 金属切断
サービス業

切れ味及び消耗も 今一つ
軟質材では良いが硬質材は別刃を使うべし
材質を見分けて使うべし

3が参考にしています
対象商品 : 64103488
2021-12-07
用途: 金属の切断

強度があり、金属の切断がしやすいです。
コスパも良く満足しています。

対象商品 : 64103488
2022-01-13
用途: 金物切断

安価なので惜しげなく使えますが 切れなくなるのも早い気がします。
当方の仕事内容ではないと不便ですが頻繁に使うものではないので十分だと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 64103488
2021-08-14
用途: 消耗品として常備
運輸・通信業

使いたいときに無いと困る的な消耗品として、製品クオリティは充分です。

対象商品 : 64103488
2024-09-06
用途: レンガの切断に使い捨てる覚悟で
サイエンスラボ鈴木製造業

塗装の黒い物が被切削物に付着する。金属を切ると初めは良いがすぐに刃がへたってしまう。

MonotaROからの回答

お要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善課題とさせていただきます。

対象商品 : 64103488
2019-01-13
用途: 金属間の切断他
アズワークc

普通に使えます。耐久性についてはまだわかりませんが鋸自体に塗装がされているので錆止めにはなりますが引っかかる原因に思います。

対象商品 : 64103488
2018-09-29
用途: DIY

CPがいいです。家で使うには十分な品質で安価な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする