土牛
伸縮式黒板
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)
W255×H200
シャフト寸法(mm)
200~550
付属品
チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63400207
K・D-3
工事名、場所、日付
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
63400216
K・D-3L
枠のみ
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63400225
K・D-3N
工事名、場所
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください