通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。



いくつかサイズ違いを使用しましたが、大きすぎず小さすぎず絶妙なサイズだと思います。
マグネットも使えるし便利です。現場監督にはお薦めです。
以前は工事用黒板を使用していました、一人で撮影するときに強風などで倒れたり傾いたりして不便でしたがこれを使いだして撮影が楽になりました大満足の商品です。
伸縮棒、ボード部共にしっかりしており、現場での使用にも問題ありません。二行とも空欄なので「工事名」と「測点」として使用しております。ネームシールの9mmテープが丁度貼れます(11mm弱)
工種のマグネットも作成して使用していますがしっかり張り付きます。ですがこれは表面だけで、裏面はプラ版そのままですので、スチールペーパーなどを貼ること対処しました。
フラッシュ撮影時はどうしても部分的に反射してしまいます。上手に撮影しましょう。